Dekorativna vgradna svetilka SLV DL 126 LED 2,8W 3000K CRI>80 160lm kovinski brušeni 57mm 90st. 12V A-A++ [112225]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 2,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 160
- Barva ohišja: kovinski brušeni
- Vgradni premer (mm): 57
- Kot sevanja: 90
- Nazivna napetost (V): 12
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.