Dekorativna vgradna svetilka ONE LIGHT 2x 50W GU5,3 Al pravokotno 174x86mm IP20 230V A++ - E [51205B/AL]
- Linija izdelkov: ONE LIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU5,3
- Barva ohišja: Aluminij
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 174x86
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.