Dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT TAMESIS stenska 1x 60W E27 INOX pravokotno 235x101mm IK08 IP44 100-240V A++ - E [PX-0465-INO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Nerjaveče jeklo
- Oblika: Pravokotna
- Dimenzija (mm): 235x101
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++ - E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.