Dekorativna vgradna svetilka FORLIGHT SICRO FIKSNA LED 1x 8W GU10 BE okrogel FI 78mm IP20 220-240V [TC-0113-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 8
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dimenzija (mm): FI 78
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.