Dekorativna stropna svetilka SLV SITRA CEILING LIGHT TCR-TSE 1X 9W GX53 ANTR IP44 230V [231545]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TCR-TSE
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 9
- Okov svetlobnega vira: GX53
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.