Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 40 LED 31W 3000K CRI>80 2125lm SR/SI 105st. 220-240V 700mA A-A++ [135074]
ŠIFRA 2723360
EAN 4024163158343
SLV
135074
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 31
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 2125
- Barva ohišja: srebrna/siva
- Kot sevanja: 105
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 700
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.