Dekorativna stropna svetilka SLV KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 DOUBLE QPAR111 2X 75W GU10 BE 315mm 230V [117111]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR111
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 315
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.