Dekorativna stropna svetilka SLV CEILING LIGHT A60 2X 25W E27 BE 230V [148001]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: A60
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 25
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: v beli barvi
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.