Dekorativna stropna svetilka SLV ALTRA DICE SPOT 2 QPAR51 2X 50W GU10 BE 225mm 230V [151531]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR51
- Primerno za število svetlobnih virov: 2
- Moč sijalke (W): 50
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 225
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.