Dekorativna stropna svetilka SLV ALTRA DICE QPAR51 LED 1X 35W GU10 SI kvadratni 70x70mm IP20 230V [151514]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 35
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: siva
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 70x70
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.