Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT PETIT LED 7,1W 3000K 650lm LED driver KR 125mm IP44 100-240V A++ [DE-0430-CRO]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 7,1
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 650
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Krom
- Dolžina (mm): 125
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.