Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT KEEPER LED 1x 7W GU10 BE 80mm IP20 100-240V A-A++ [DE-0479-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1x
- Moč sijalke (W): 7
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 80
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.