Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT ILO LED 27,9W 3000K 2635lm LED driver BE 1200mm IP20 100-240V A++ [TC-0450-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 27,9
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 2635
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 1200
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.