Dekorativna stoječa svetilka SLV FENDA TC(…)SE 60W E27 230V kovinski brušeni [155795]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Moč sijalke (W): 60
- Okov svetlobnega vira: E27
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva ohišja: kovinski brušeni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.