Dekorativna stoječa svetilka SLV ADEGAN TC(…)SE 24W E27 230V ANTR IP54 [228965]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: TC(…)SE
- Moč sijalke (W): 24
- Okov svetlobnega vira: E27
- Nazivna napetost (V): 230
- Barva ohišja: Antracit
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.