Dekorativna stoječa svetilka FORLIGHT DING H=1655mm LED 4,8W 3000K 326lm LED driver 100-240V ČR IP20 A++ [DE-0272-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 4,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 326
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.