Dekorativna stenska svetilka THORNeco ELSA LED 450 800 840 MWS WH LED 8W 4000K 800lm LED driver s stikalom BE 450mm IP44 + senzor prisotnosti 220V [96630378 - 96630378 MWS]
ŠIFRA 2756077
EAN 5037319432104
THORN
96630378 - 96630378 MWS
Stenska svetilka primerna za kopalnice ELSA LED proizvajalca THORN ima moč 8W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 800 lumnov, stikalo on/off, je dolžine 450mm, ima senzor prisotnosti in zaščito IP44.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: THORNeco
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 8
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 800
- Vrsta napajalne naprave: LED driver s stikalom
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 450
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- S svetlobnim senzorjem: + senzor prisotnosti
- Nazivna napetost (V): 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.