Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT PORT LED 1X 15W E27 ČR N/O fi 93x161mm IK10 IP54 220-240V [PX-0159-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Moč sijalke (W): 15
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črna
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dimenzija (mm): fi 93x161
- Stopnja mehanske odpornosti: IK10
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.