Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT NIKA LED 15W E27 ČR N/O 120x250mm IP44 100-240V [PX-0203-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Moč sijalke (W): 15
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črna
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dimenzija (mm): 120x250
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.