Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT KALA LED 1X 8W GU10 ANTR Polkrožen N/O fi 55x165mm IP44 220-240V [PX-0383-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Moč sijalke (W): 8
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Antracit
- Oblika: Polkrožen
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dimenzija (mm): fi 55x165
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.