Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ERA Reading LED 1X 8W GU10 ČR Reflektor N/O fi 55x165mm IP20 220-240V [TC-0080-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 1X
- Moč sijalke (W): 8
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Oblika: Reflektor
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dimenzija (mm): fi 55x165
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.