Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT CROBAT gibljiva bralna LED 3,8W 3000K 311lm LED driver ČR IP20 100-240V A++ [DE-0268-NEG]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 3,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 311
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.