Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT COURBE navzgor/navzdol LED 7,2W 3000K 960lm LED driver vgrajen ANTR Polkrožen N/O fi 55x165mm IP65 100-240V [PX-0373-ANT]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 7,2
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 960
- Vrsta napajalne naprave: LED driver vgrajen
- Barva ohišja: Antracit
- Oblika: Polkrožen
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dimenzija (mm): fi 55x165
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.