Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT ADRI LED 2x 10,2W 3000K 546lm LED driver BE 365mm IP20 100-240V A++ [DE-0437-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 2x
- Moč sijalke (W): 10,2
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 546
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 365
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.