Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT TOUCH LED 6,4W 3000-6500K 680lm BE IP20 100-240V A-A++ [DE-0477-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 6,4
- Barvna temperatura (K): 3000-6500
- Svetlobni tok (lm): 680
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.