Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT SPHERE prenosna/polnilna LED 1,5W 2700K 90lm ČR IP44 5V A++ [DE-0490-NEG]

ŠIFRA 2763456 EAN 8435526874019 LEDS-C4 DE-0490-NEG
Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT SPHERE - prenosna ima moč LED 1,5W , toplo belo barvo svetlobe 2700K, svetlobni tok 90 lumnov, črno/bele barve, zaščitno stopnjo IP44, z baterijo za ponovno polnjenje napetosti 5V.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FORLIGHT
  • Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
  • Moč sijalke (W): 1,5
  • Barvna temperatura (K): 2700
  • Svetlobni tok (lm): 90
  • Barva ohišja: Črna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Nazivna napetost (V): 5
  • Razred energijske učinkovitosti: A++
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.