Dekorativna namizna svetilka FORLIGHT NIGHT LED 6,5W 3000K 280lm BE IP54 100-240V A++ [DE-0474-BLA]
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 6,5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 280
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.