Dekorativna vgradna svetilka SLV HORN-T QPAR111 1X 75W GU10 ČR 180mm 230V [113170]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: QPAR111
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 75
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: Črna
- Vgradni premer (mm): 180
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.