Dekorativna vgradna svetilka SLV DEKLED 1W 3000K CRI>80 60lm SR/SI 25mm 45st. 350mA A-A++ [112242]
ŠIFRA 2721190
EAN 4024163113625
SLV
112242
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 1
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 60
- Barva ohišja: srebrna/siva
- Vgradni premer (mm): 25
- Kot sevanja: 45
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.