Dekorativna stropna svetilka SLV MEDO 30 LED 16W 3000K CRI>80 1200lm SR/SI 120st. 220-240V 350mA A-A++ [135024]
ŠIFRA 2732668
EAN 4024163165600
SLV
135024
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 16
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Svetlobni tok (lm): 1200
- Barva ohišja: srebrna/siva
- Kot sevanja: 120
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Nazivni tok (mA): 350
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.