Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT KEEPER LED 3x 7W GU10 BE 450mm IP20 100-240V A-A++ [DE-0481-BLA]
ŠIFRA 2782951
EAN 8435575318892
LEDS-C4
DE-0481-BLA
Dekorativna stropna svetilka FORLIGHT KEEPER dolžine 450mm, ima nameščene 3 reflektorje, kamor lahko namestimo sijalke moči 7W z okovom GU10, je bele barve in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 3x
- Moč sijalke (W): 7
- Okov svetlobnega vira: GU10
- Barva ohišja: v beli barvi
- Dolžina (mm): 450
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.