Dekorativna stenska svetilka SLV KARPO 30 7,5W 3000K CRI>90 470lm BE 70mm 152mm 40st. 500mA A-A++ [152381]
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 7,5
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 90-100 (razred 1A)
- Svetlobni tok (lm): 470
- Barva ohišja: v beli barvi
- Vgradni premer (mm): 70
- Dolžina (mm): 152
- Kot sevanja: 40
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.