Dekorativna stenska svetilka SLV KARPO 30 6W 3000K CRI>90 380lm ČR 40st. 100-240V 500mA A-A++ [152340]
ŠIFRA 2732758
EAN 4024163166751
SLV
152340
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SLV
- Moč sijalke (W): 6
- Barvna temperatura (K): 3000
- Indeks barvnega videza (CRI): 90-100 (razred 1A)
- Svetlobni tok (lm): 380
- Barva ohišja: Črna
- Kot sevanja: 40
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Nazivni tok (mA): 500
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.