Dekorativna stenska svetilka ROBUS TWILIGHT LED 3W 3000K 180lm LED driver SI kvadratni 125x125mm IK07 IP65 220-240V [RTW0330SQ-24]
- Linija izdelkov: ROBUS
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 3
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 180
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Oblika: kvadratno
- Dimenzija (mm): 125x125
- Stopnja mehanske odpornosti: IK07
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.