Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT CROBAT gibljiva bralna LED 3,8W 3000K 311lm LED driver BE IP20 100-240V A++ [DE-0268-BLA]
ŠIFRA 2756120
EAN 8435381494520
LEDS-C4
DE-0268-BLA
Dekorativna stenska svetilka FORLIGHT CROBAT gibljiva bralna LED ima moč 3,8W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 311 lumnov, je v beli barvi in ima zaščito IP20.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FORLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 3,8
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 311
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Nazivna napetost (V): 100-240
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.