Dekorativna namizna svetilka SLV FENDA E27 A60 1X 40W E27 ČR 230V [155540]
- Linija izdelkov: SLV
- Svetlobni vir: A60
- Primerno za število svetlobnih virov: 1
- Moč sijalke (W): 40
- Okov svetlobnega vira: E27
- Barva ohišja: Črna
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.