Svetilka za vlažne prostore LEDVANCE DampProof COMP TH 1500 V LED 50W 4000K CRI>80 BE 6100lm EVG SI 1585mm IK08 IP66 od 220 do 240V [740938]
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Primerno za število svetlobnih virov: 0
- Moč sijalke (W): 50
- Barvna temperatura (K): 4000
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 6100
- Vrsta napajalne naprave: EVG
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 1585
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Nazivna napetost (V): od 220 do 240
- Nazivni tok (mA): 228
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.