Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT060C Gen4 LED18S/840 PSU L600 LED 15W 4000K 1800lm LED driver SI 600mm IP66 220-240V [911401876480]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE WT060C
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 15
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1800
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: siva
- Dolžina (mm): 600
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Nazivna napetost (V): 220-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.