Svetilka za industrijske hale LEDVANCE HB COMPACT V LED 133W 4000K BE 16000lm brez LED driver ČR 110 IP65 od 220 do 240V 580mA [708181]
ŠIFRA 2807261
EAN 4058075708181
OSRAM-Ledvance
708181
Svetilka za industrijske hale HB COMPACT proizvajalca LEDVANCE ima moč 133W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 16000 lumnov, simetrično porazdelitev svetlobe in zaščito IP65
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LEDVANCE
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 133
- Barvna temperatura (K): 4000
- Barva svetlobe: v beli barvi
- Svetlobni tok (lm): 16000
- Okov svetlobnega vira: Brez
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: Črna
- Porazdelitev svetilnosti: 110
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Nazivna napetost (V): od 220 do 240
- Nazivni tok (mA): 580
- Indeks barvnega videza (CRI): 80-89 (razred 1B)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.