Stropna/stenska plafonjera EDGE R LED 18W 3000K 2080lm LED driver BE okrogel fi 280mm IP54 230V A++ [EDRE18/WH/3000]
- Linija izdelkov: EDGE R
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 18
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 2080
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 280
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 230
- Razred energijske učinkovitosti: A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.