Stropna/stenska plafonjera EDGE R EDRE12/1W/E/1/SE/X/WH/CD/3000 LED 12W 3000K 1295lm LED driver + AKU 1h BE okrogel fi 280mm IP54 230V [EDRE12/1W/E/1/SE/X/W]
- Linija izdelkov: EDGE R
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 12
- Barvna temperatura (K): 3000
- Svetlobni tok (lm): 1295
- Vrsta napajalne naprave: LED driver + AKU 1h
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 280
- Zaščitna stopnja (IP): IP54
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.