Natrijeva sijalka NAV-T SUPER 4Y Tubularna 250W 2000K E40 33200lm Prozorna E [024417]
- Linija izdelkov: NAV-T
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 250
- Barvna temperatura (K): 2000
- Okov: E40
- Svetlobni tok (lm): 33200
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.