Natrijeva sijalka MASTER SDW-T Tubularna 50W 2500K PG12-1 2300lm Prozorna G [928153909227]
- Linija izdelkov: MASTER SDW-T
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 50
- Barvna temperatura (K): 2500
- Okov: PG12-1
- Svetlobni tok (lm): 2300
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.