Natrijeva sijalka MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y Tubularna 250W 2000K E40 33000lm Prozorna E [928144709230]

ŠIFRA 1221430 EAN 8711500179876 PHILIPS 928144709230
Natrijeva sijalka proizvajalca Philips, cevaste oblike, ima moč 250W, zelo toplo belo svetlobo 2000K in okov/podnožje E40
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y
  • Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
  • Moč sijalke (W): 250
  • Barvna temperatura (K): 2000
  • Okov: E40
  • Svetlobni tok (lm): 33000
  • Izvedba: Prozorna
  • Razred energijske učinkovitosti: E
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.