Metalhalogenidna sijalka Master CDO-ET Plus Elipsa 70W 2800K 828 E27 7050lm Mat F [928154708835]
- Linija izdelkov: Master CDO-ET Plus
- Oblika svetlobnega vira: Elipsoidna
- Moč sijalke (W): 70
- Barvna temperatura (K): 2800
- Barva svetlobe: 828
- Okov: E27
- Svetlobni tok (lm): 7050
- Izvedba: Mat
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.