Metalhalogenidna sijalka Master CDM-TC Elite Tubularna 35W 3000K 930 G8,5 4000lm Prozorna F [928189105131]
- Linija izdelkov: Master CDM-TC Elite
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 35
- Barvna temperatura (K): 3000
- Barva svetlobe: 930
- Okov: G8,5
- Svetlobni tok (lm): 4000
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.