Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Tubularna 35W 830 G12 3150lm Prozorna G [928083105125]
- Linija izdelkov: Master CDM-T
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 35
- Barva svetlobe: 830
- Okov: G12
- Svetlobni tok (lm): 3150
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.