Metalhalogenidna sijalka Master CDM-T Elite Tubularna 150W 3000K 930 G12 15000lm Prozorna F [928094705125]
- Linija izdelkov: Master CDM-T Elite
- Oblika svetlobnega vira: Cev, enostranko vpetje
- Moč sijalke (W): 150
- Barvna temperatura (K): 3000
- Barva svetlobe: 930
- Okov: G12
- Svetlobni tok (lm): 15000
- Izvedba: Prozorna
- Razred energijske učinkovitosti: F
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.