Metalhalogen. sij. z reflekt. MASTERColour CDM-Rm Elite Mini MR16 35W 3000K 930 GX10 40st. 2420lm G [928194805330]
- Linija izdelkov: MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
- Moč sijalke (W): 35
- Barvna temperatura (K): 3000
- Barva svetlobe: 930
- Okov: GX10
- Kot sevanja (st.): 40
- Svetlobni tok (lm): 2420
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.