Metalhalogen. sij. z reflekt. MASTERColour CDM-R111 Elite Reflektor 70W 3000K 930 GX8,5 10st. 2400lm G [928195605330]
- Linija izdelkov: MASTERColour CDM-R111 Elite
- Oblika svetlobnega vira: Reflektor
- Moč sijalke (W): 70
- Barvna temperatura (K): 3000
- Barva svetlobe: 930
- Okov: GX8,5
- Kot sevanja (st.): 10
- Svetlobni tok (lm): 2400
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.